「lp-3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥977
税込¥1,075
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
1個
¥21,517
税込¥23,669
4日以内出荷
1個
¥1,118
税込¥1,230
4日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)43
質量(kg)3.93
シールなし
形式打抜き保持器
使用温度範囲-25~120℃
外径D(Φmm)170
内径d(Φmm)95
グリス種類LP03(熱固化型グリス)
JIS等級JIS B 1514 0級
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軸径(Φmm)25
軌道輪形状ポリルーブ封入玉軸受
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥2,174
税込¥2,391
4日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形
材質ステンレス
荷重種別軽荷重用
適合本体シリーズ名UC
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリング番台600
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ひしフランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
【潤滑剤の漏れが少ない】
ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。
この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。
このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。
【潤滑特性が良い】
強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。
【軸受トルク】
スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。
【シール効果】
ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
形状ひしフランジ形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6800
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形
材質(軸受)ステンレス鋼
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼
カバーなし
軌道輪形状針状ころ軸受
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ピロー形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
軌道輪形状深溝玉軸受
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
その他【封入グリース】LP03
材質【軸受】ステンレス【軸受箱】ガラス繊維強化樹脂
軸径(Φmm)25
形式ピロー形ユニット
F1軸受箱底のぬすみ無し
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ