19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に 材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様軸受すき間:C0 幅(mm)23 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40
1個
6,028 税込6,631
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ形
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3 幅(mm)35 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 すきま記号C3 材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器
1個
3,402 税込3,742
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 適合保持器樹脂保持器 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,266 税込2,493
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
13,816 税込15,198
4日以内出荷

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)15 外径(mm)52 内径(mm)25 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,033 税込2,236
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
その他【軸受すき間】C3 幅(mm)17 形式【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)48 外径D(Φmm)140 内径d(Φmm)65 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

関連カテゴリ