カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • ノーブランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc210d1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形NTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレーム山形鋼製フレーム種別ストレッチャー
溝形鋼製フレーム ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼製フレーム ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャーNTN(エヌティーエヌ)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
関連キーワード
ucp210特集