軸径(Φmm)40
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)222
寸法H(mm)58.7
基本静定格荷重(kN)20.4
基本動定格荷重(kN)32.5
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)67
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)20
寸法J(mm)156
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)111
寸法N1(mm)23
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
関連キーワード