2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCPX10D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7078 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4.3 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

関連カテゴリ