「ガス漏れ警報器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!。放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下
付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本
質量(g)約190
電源単三アルカリ乾電池2本
反応時間即時
外寸(mm)190×57×38
感度3g/年以下
適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
寿命【センサー】30時間
リセット【リセット時間】即時
プローブ長(mm)300
作動温度(℃)0~50
1台(1台)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。
付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図
サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
温度(℃)環境:-20から50
連続使用時間約8時間
速度反応:約1秒
時間暖機:約30秒
対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf
検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式
感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
関連キーワード