ハンドマグナに直接装着するブラックライト
電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要
小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計
適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能
バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能
4個のLED で構成され、安定した紫外線照射
センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ)
冷却ファン無し。機械冷却使用
照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena)
照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
寸法(mm)ユニット:70×100×175
質量(g)約680
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。
定格電流従来比50~70%減で節電仕様
熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上)
入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER)
消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時)
最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止)
寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130
本体質量(kg)2.2
ケーブル長(m)3
仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
1式
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ
従来品よりさらに軽量化
表面欠陥の検出に特化
凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER)
消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050
寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130
本体質量(kg)2.62
構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)
ケーブル長(m)3
付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター
仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)0~40
測定項目DC, AC(RMS)
精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%
本体質量(kg)約0.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示範囲0.01mT~1.999T
測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ
周波数範囲DC、AC:50~300Hz
入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
関連キーワード