小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式バイポーラ定電流
出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
冷却方式自然冷却
保存温度範囲(℃)-10~60
出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式ユニポーラ定電流
出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
冷却方式自然冷却
保存温度範囲(℃)-10~60
出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
冷却方式自然冷却
励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.11~1.20/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15
励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,589
税込¥9,448
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
駆動方式ユニポーラ定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4
モーターΦ25
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ7°
巻線バイポーラ
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8
モーターΦ35
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ3°
巻線バイポーラ
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード