ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)13
表面処理プロイズ
寸法s(mm)40
耐力試験性能試験 依24-9
適合ビット(mm)四角ビット No.3
パネリードⅡ+のオプション品として、新たに樹脂製のワッシャー「P・ワッシャー」を発売することになりました。この「P・ワッシャー」を使用することで通気胴縁を設けない湿式仕上げの外張り断熱工法の施工にも対応するほか、通常の外張り断熱施工においても、断熱材の仮留めとしてご使用いただけます。現在、湿式の外張り断熱工法をご検討中のお客様、またパネリードⅡ+をご使用中のお客様に、ぜひお試しいただきたいと思います。
1ケース(300個)
¥12,120
税込¥13,332
6日以内出荷
関連キーワード