「垂木用ビス」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)13
表面処理プロイズ
寸法s(mm)40
耐力試験性能試験 依24-9
適合ビット(mm)四角ビット No.3
タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。
用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。
種別半ねじ
材質鉄/プロイズグリーン
頭部径(Φmm)16
ビット四角ビット NO.3
ねじの呼び6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)65
関連キーワード