デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7
質量(g)約2.2(電池除く)
電源PR41/312型(テスト用付属)
電流(mA)電池:0.9+20%以下
連続使用時間(時間)約170
音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下
利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下
歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下
効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB
付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個
一般的名称耳あな型補聴器
仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下
アズワン品番63-1537-64
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
¥42,980
税込¥42,980
6日以内出荷
関連キーワード