安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (76) オフィスサプライ (5) 自動車用品 (88,062) バイク用品 (1) ブランド: ニッサンブランド: Jackery(ジャクリ)すべて解除
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様 ●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容 AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm) 300×219×197 質量(kg) 約7.3 温度範囲(℃) -10~45 定格出力(W) 800 充電池タイプ LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式 AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 632.3
パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ) ¥ 121,000税込 ¥ 133,100
1セット(5台)
4日以内出荷
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容 パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書 質量(g) パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860 タイプ 電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 サイズ(cm) パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6 出力 パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W 入力 パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W 充電時間 約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時) 保証期間 2年間 バッテリー容量(Wh) 76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) 4日以内出荷
定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合 サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg) 約10.8 タイプ 電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W) 1500(3000)(瞬間最大出力) 対応 アプリ:〇 充電時間 1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル) 保証期間 5年間 サイズ(mm) 327×224×247 バッテリー容量(Wh) 960
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ) 当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様 パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 寸法(mm) 約335×264×292 質量(kg) 約17.9 容量 45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力 【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃) (充電)0~45 入力 【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃) (1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25 電池 リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃) ‐10~45 入力ポート 【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) (1件のレビュー) 当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容 本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm) 約356×260×283 質量(kg) 約14.5 出力 AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃) 充電:0~45 入力 AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 30.4 バッテリー電圧(V) 41.6 DC ポート DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh) 1264.64 入力ポート DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W