191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283
質量(kg)約14.5
出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)充電:0~45
入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6 DC
ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
¥152,727
税込¥168,000
当日出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
3日以内出荷
最軽量・最小型のリン酸鉄リチウムポータブル電源。2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A
寸法(mm)約335×264×292
質量(kg)約17.9
容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)
出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max
温度(℃)(充電)0~45
入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A
保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)‐10~45
入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
¥218,800
税込¥240,680
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。これは単純計算で毎日使用しても約10年間は使用可能です。2000Plus本体には別売りの増設バッテリーが5台まで接続可能。さらに別売りのコネクタ(JC-CO20A)を使用して2000Plus本体2台を接続すれば最大6000Wまで拡張可能。家電(乾燥機、水ポンプ、エアコン)から高需要機器(電動工具や電気自動車充電器、特にRV)まで、あらゆる種類の機器に対応可能です。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約473×359×373
質量(kg)約27.9
出力AC:4×100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×100V~50Hz/60Hz、最大30A 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、USB-A:2×QuickCharge3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W、USB-C:2×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)充電:0~45
定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
入力AC:100V~ 50Hz/60Hz 最大15A
保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートDC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W、AC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
動作温度範囲(℃)-10~45
1台
¥259,091
税込¥285,000
当日出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめ。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」
寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3
容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)
出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45
入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A
保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25
入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)‐10~45
折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 100W×2枚のセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 100Wを2枚使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。CTB構造でスペース利用率が59%に増加。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。(耐震レベル7とは、気象庁の震度階級7を指します。)。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。ソーラー高速充電対応。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。防災保管に嬉しい「バッテリー節約モード」と「超ロングスタンバイモード」。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。指先でスマートなアプリ制御。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 100W「JS-100C」×2
寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開)
質量(kg)約17.9、(Jackery SolarSaga 100)約4
容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)
電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8
出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max
定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5
入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A
保存温度(℃)1ヶ月 ‐20~45; 3ヶ月 0~45 ; 1年 0~25
入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A
変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100)23.7~24
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35
防水保護等級(Jackery SolarSaga 100)IP65
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6
入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書
質量(kg)約27
タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max
温度(℃)充電:0~45
定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000
定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)
入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A
保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25
動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000W
サイズ(mm)約416×325×305
ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
1セット
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBE-1000A」、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」2枚を組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、1000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約356×260×283、Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:約356×260×198、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4、、Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:約10.2
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
ポート2×DC 拡張:32.5V-46.8V=68A、電流制限68A
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源/Jackery Battery Pack 1000 Plus本体:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥322,909
税込¥355,200
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231
質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19
出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)充電:0~45
入力100V~50Hz/60Hz、最大15A
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)45.6
バッテリー電圧(V)44.8DC
ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
動作温度範囲(℃)-10~45
バッテリー容量(Wh)2042.8
入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
1セット
¥400,000
税込¥440,000
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25
質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19
出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A
定格電圧(V)18
最大出力(W)200
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)11.12
入力100V~50Hz/60Hz、最大15A
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)45.6
バッテリー電圧(V)44.8DC
開放電圧(V)23.2
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40
ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
短絡電流(A)11.76
動作温度範囲(℃)-10~45
バッテリー容量(Wh)2042.8
入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
1セット
¥1,454,545
税込¥1,600,000
7日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
関連キーワード