2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)
エコ商品
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等) 適合機種- 使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと) 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
1台
3,298 税込3,628
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台 適合機種- 使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと) 定格電圧(V)125(AC)/24(DC) 定格電流(A)1 適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ) 端子(スクリュー)M3×7L RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
1台
1,398 税込1,538
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)