カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • PLCその他関連用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 進電テクノロジー
  • 三菱電機(505)
  • omron(オムロン)(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • アドウィン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダイヤトレンド(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(140)
  • 三菱ふそう(27)
  • 東洋技研(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ホンダ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc 三菱」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル進電テクノロジー
3,998税込4,398
1本
37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
5,890税込6,479
1本
19日以内出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル進電テクノロジー
2,798税込3,078
1本
37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用ケーブル引出方向反負荷側適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
2,588税込2,847特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用ケーブル引出方向反負荷側適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル進電テクノロジー
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
2,588税込2,847
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
999税込1,099特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)進電テクノロジー
3,298税込3,628
1台
37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)進電テクノロジー
2,198税込2,418
1台
37日以内出荷
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)進電テクノロジー
1,398税込1,538
1台
37日以内出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)