「nbrシート 1.5」の検索結果
従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。表面に固着防止・防食加工が施されています。アスベストを含有しないジョイントシートです。膨張黒鉛を含有しています。JISフランジ用パッキン。締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。【別作可】
種別全面フランジパッキン
材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート
厚さ(mm)3
色黒
耐用温度(℃)-150~300(飽和蒸気250)
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応