4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)クイックパッチ
液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性がある
セット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個) 容量(kg)19.2 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
1箱(19.2kg)
16,980 税込18,678
欠品中

ホーシン(HOSHIN)クイックスティック
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置 仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する 温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193 寸法(cm)約4×3×60 質量(kg/本)約1 軟化点(℃)93以上 脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません 使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
1箱(6本)
36,980 税込40,678
当日出荷

初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。 ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。 舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。 クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。 クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 仕様粘着防止剤付 性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座 種別クラック補修用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻) 軟化点(℃)79以上 施工温度(℃)4以上 危険物の類別非危険物 試験項目標準仕様
1缶(5巻)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)クイックドット
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に 仕様コーン針入度(25℃):50dm以下 規格ASTM規格:標準仕様 伸度(%)1000以上(25℃) 軟化点(℃)101以上 柔軟性-34℃で曲げても割れません。 使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可) 危険物の類別非危険物
1箱(40枚)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)