26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)75 断面2次モーメント217cm4 断面積(cm2)23.2 断面係数(cm3)57
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業棒には、標準でラチェットレンチが付いています。
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(0.9L)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。 厚さ(mm)3.5
1セット(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起し
種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。 高さ(mm)120 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板引抜工具
矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
質量(kg)2.6
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号KK-110049-VR
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ストッパーST
裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
1ケース(50本)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 断面係数(cm3)36.4
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 軸力(kN)98.0(許容) NETIS番号KK-110049-VR
1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ストッパーST 600用
裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに 適合引抜型枠600mm用
1ケース(20本)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保守が簡単で耐久性に優れています。
用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。 付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9) 質量(kg)15(空時) タンク容量(L)15 使用圧力圧力計のグリーンの範囲 ホース長さ(m)3.2 吐出量(mL/ストローク)27 使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ
軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
1本ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)