パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。
勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。
手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。
※足場板は番線で固定してください。
用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。
質量(kg)5.7
許容荷重(kN)1.47(150kg)
NETIS番号QS-190050-A
関連キーワード