メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web Socket)
出力チャネル数2ch
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプと、320MHzまでの高周波出力ができるRFチャンネルを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web Socket)
周波数範囲1μ~60MHz(正弦波)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)
電源(V)AC100~240
機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント
大きさ266×293×107mm
出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形
インターフェースUSB
周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)
出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)
出力チャネル数2ch
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web)
周波数範囲1μ~20MHz(正弦波)
出力チャネル数1ch
1個(1個)
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web)
周波数範囲1μ~30MHz(正弦波)
出力チャネル数1ch
1個(1個)
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
関連キーワード