「alc用.アンカー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材ALC
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)-100~138
適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。
付属品専用打込棒
材質ナイロン6
全長(mm)71.5
直径(Φmm)16
下穴径(Φmm)16
ボルト径W1/2
最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)
有効ネジ長さ(mm)25
下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード