定格電圧(V)125
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)30以下
極配置有極
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)-
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)30以下
極配置有極
色(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)30以下
端子ファストン#187(t0.5)
。ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242
アズワン品番65-7572-49
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
。ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220
アズワン品番65-7571-31
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270
アズワン品番65-7571-85
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246
アズワン品番65-7571-33
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
定格電圧(V)250AC
種類ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277
アズワン品番65-7575-59
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)100以上
仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
接触抵抗(mΩ)10以下
アズワン品番67-0401-75
適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
1個
¥40
税込¥44
5日以内出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224
アズワン品番65-7571-32
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268
アズワン品番65-7576-98
1個
¥489
税込¥538
欠品中
関連キーワード