3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。 材質本体;鉄 質量(kg)60 タンク容量(L)0.8 最大出力2.7[PS] 使用の目安【菜園】~150坪 本体サイズ(mm)1235×540×1095 装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪 耕うん幅(mm)500 運転時間(分)40分 排気量(cc)98
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷