3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(6個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電。最大65wの高出力。
適合認証:FCC、CE、ROHS、PSE(取得済み) 出力Type‐C/(PD3.0)5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A 30W Max、PSS/3.3-11V3A 33w Max (Type-C+USB) 32W Max、USB/5V2.4A 本体寸法(mm)約43×37×40.4 本体質量(g)約77 入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A プラグ折りたたみ式 保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱 アズワン品番66-0023-07 素材本体:PC難燃素材
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電。最大30wの高出力。
適合認証:PSE 出力Type‐C/5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A 65W Max(PD3.0)、USB/5V2.4A、Type-C+USB/5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A+5V2.4A 57W Max 本体寸法(mm)約55×53.1×32.2 本体質量(g)約120 入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A プラグ折りたたみ式 保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱 アズワン品番66-0023-08 素材本体:PC難燃素材
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷