3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品TypeC - TypeC ケーブル 材質(本体)ABS 出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W 定格【ワット時】74Wh 本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5 本体質量(g)405 入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A 使用環境温度(℃)10~45 保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路 充電時間(時間)6~10 バッテリー容量(mAh)20000 各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
1個
4,198 税込4,618
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
1ケース(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
1ケース(6個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)