3ページ目:

205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅スペーサー M4用 5mm T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー M4用 5mmT.SIN(テイシン電機)
74税込81
1個
6日以内出荷
材質黄銅形状中空:ネジ(両端)外形寸法(mm)対辺7×5適合ねじM4対応ねじM4
圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズT.SIN(テイシン電機)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプT.SIN(テイシン電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機)絶縁スペーサー M3 SPADシリーズT.SIN(テイシン電機)
189税込208
1個
5日以内出荷
同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
テスター棒 S T.SIN(テイシン電機)テスター棒 ST.SIN(テイシン電機)
309税込340
1本
7日以内出荷
メッキプラグ部:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
P-411BL T.SIN(テイシン電機)P-411BLT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411Y T.SIN(テイシン電機)P-411YT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411G T.SIN(テイシン電機)P-411GT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
CCA-7-010 T.SIN(テイシン電機)CCA-7-010T.SIN(テイシン電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル CCAシリーズT.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷から48日以内出荷
BNCプラグからICクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
テストリードセット T.SIN(テイシン電機)テストリードセットT.SIN(テイシン電機)
4,998税込5,498
1袋(12本)
3日以内出荷
テストアクセサリーキット
用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利セット内容赤、黒各色1本入 計6本入全長(mm)400質量(g)148絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)400
みの虫クリップ T.SIN(テイシン電機)みの虫クリップT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
919税込1,011
1組(10個)
当日出荷
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
モールドケース TKシリーズ グレー T.SIN(テイシン電機)モールドケース TKシリーズ グレーT.SIN(テイシン電機)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース ブラック 35X50X25 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 35X50X25T.SIN(テイシン電機)
469税込516
1個
13日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用トラスコ品番806-8221ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1個(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサーT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M3仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。定格(A)100材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅全長(mm)170質量(g)166定格100A最大開口(mm)60絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC75Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)両端BNC75Ω同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75Ω仕様BNCプラグ両端付きRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー S6BA型T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格
モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付 T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック 70x107x40 2.54ピッチ基板付T.SIN(テイシン電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用種類その他本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)黒T.SIN(テイシン電機)
119税込131
1個
8日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ワニグチクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)赤T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
9日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ワニグチクリップ(大)黒 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)黒T.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
9日以内出荷
材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(大)赤T.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
9日以内出荷
材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
889税込978
1個
6日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
6日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
6日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
RCA中継 ニッケルメッキ RCAジャック-RCAジャック T.SIN(テイシン電機)RCA中継 ニッケルメッキ RCAジャック-RCAジャックT.SIN(テイシン電機)
269税込296
1個
53日以内出荷
材質プラスチック備考両頭ジャック形式ストレートコネクタ形状中継ジャック材質(端子)/処理ニッケルメッキ
シールドクリップ(大)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(大)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
319税込351
1個
9日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)8メッキ
シールドクリップ(小)金メッキ 赤 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)金メッキ 赤T.SIN(テイシン電機)
189税込208
1個
6日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
シールドクリップ(中)金メッキ 赤 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(中)金メッキ 赤T.SIN(テイシン電機)
229税込252
1個
9日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
シールドクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)赤T.SIN(テイシン電機)
119税込131
1個
6日以内出荷
サイズSサイズ入数1個
シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(中)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
6日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
シールドクリップ(小)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
189税込208
1個
6日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ