バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用
セット内容赤・黒各1本
全長(mm)2000
タイプバナナプラグ両端付
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)2000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
関連キーワード