2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ
RoHS
大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。 定格(A)100 材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅 全長(mm)170 質量(g)166 定格100A 最大開口(mm)60 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)