カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- RS PRO(7)
- 日本エレパーツ(3)
- エスコ(2)
- サトーパーツ(1)
- 関西通信電線(1)
- ユウエツ精機(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「rg-58a/u sma」の検索結果

同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷SMAプラグからクリップ変換分岐用。用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102) / メッキ:ICクリップ大はメッキ無し / クリップ中はニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応