絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ヨコタ工業のすべての商品

オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818>
ヨコタ工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9367質量(g)445
オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810>
ヨコタ工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9366質量(g)435
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809>
ヨコタ工業¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9365質量(g)425
オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607>
ヨコタ工業¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9364質量(g)415
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mmトラスコ品番828-9360質量(g)170
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mmトラスコ品番828-9359質量(g)160
コーナーインパクトレンチ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
軽量型インパクト
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750最大トルク(N・m)600付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷チップ径19mm用電極チッププーラー用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷チップ径13mm用電極チッププーラー用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4
ポンプ
ヨコタ工業¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。仕様揚水量:38m3/h付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手質量(kg)32揚程(m)能力:25ホース内径(Φmm)水ホース:63.5空気圧力(MPa)0.6取付ねじ排気口:1/14Rc空気消費量(L/minANR)(最大)4400
チップドレッサ
ヨコタ工業¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
インパクトレンチ(ピストル型)
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
コーナードライバ
ヨコタ工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ドライバ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
ビビッド
ヨコタ工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
サンダ
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
グラインダ
ヨコタ工業¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
グラインダ
ヨコタ工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方