絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4068
  • インパクトドライバ ヨコタ工業

    インパクトドライバ

    ヨコタ工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オートカッター ヨコタ工業

    オートカッター

    ヨコタ工業
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番809-4071
  • 自動車整備用インパクトレンチ ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートインパクトレンチ ヨコタ工業

    ストレートインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • コーナーインパクトレンチ ヨコタ工業

    コーナーインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • ヨコタ インパクトレンチ ヨコタ工業

    ヨコタ インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドカッタ ヨコタ工業

    ダイヤモンドカッタ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4081
  • カッター ヨコタ工業

    カッター

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4080
  • パイプ開先加工機 ヨコタ工業

    パイプ開先加工機

    ヨコタ工業
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
    トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
  • ヨコタ ピストンポンプ ヨコタ工業

    ヨコタ ピストンポンプ

    ヨコタ工業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4115
  • ヨコタ サンプポンプ ヨコタ工業

    ヨコタ サンプポンプ

    ヨコタ工業
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    エア式高性能渦巻ポンプですから船内、鉱内など防爆、防感電を最も必要とする所での、排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性に優れています。
    トラスコ品番809-4114セット内容ホースニップル1、ウォータホースジョイント1最大揚程(m)15使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)2.0揚水量(m3/h)22
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
    付属品タッチジョイントトラスコ品番809-4122全長(mm)180質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3300適合電極径(Φmm)16
  • 超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ ヨコタ工業

    超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトレンチピストル型 ヨコタ工業

    インパクトレンチピストル型

    ヨコタ工業
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番444-7344
  • インパクトレンチ ヨコタ工業

    インパクトレンチ

    ヨコタ工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業

    エアサンダ(アングル120°)

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
    用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5排気方向後方
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
  • チップドレッサハンドタイプ ヨコタ工業

    チップドレッサハンドタイプ

    ヨコタ工業
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
    用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
  • ピストンポンプ ヨコタ工業

    ピストンポンプ

    ヨコタ工業
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
    使用液各種液体(水、各油薬液など)仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークス付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)ストローク(mm)100全長(mm)608質量(kg)3.5(本体のみ)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)170~340(最大)ピストン径(Φmm)50
  • スケーラ ヨコタ工業

    スケーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途塗料や錆の除去に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • ニードルスケーラ ヨコタ工業

    ニードルスケーラ

    ヨコタ工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5
  • エアサンダ ヨコタ工業

    エアサンダ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400仕様排気方向:側方付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000仕様排気方向:前方付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5
  • エアードリル ヨコタ工業

    エアードリル

    ヨコタ工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)トラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
  • 小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業

    小型インパクトレンチ ピストル型

    ヨコタ工業
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
  • コニカルスプリング ヨコタ工業

    コニカルスプリング

    ヨコタ工業
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
  • GS-2用 シリンダCP ヨコタ工業

    GS-2用 シリンダCP

    ヨコタ工業
    5,388税込5,927
    1セット
    8日以内出荷
    適合GS-2用セット内容6c(シリンダ)、6d(スプリングピン)
  • GS-2用 ボールベアリング ヨコタ工業

    GS-2用 ボールベアリング

    ヨコタ工業
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合GS-2用
  • ヨコタ部品 ヨコタ工業

    ヨコタ部品

    ヨコタ工業
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    適合本体GS-2型