圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液各種液体(水、各油薬液など)
仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークス
付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)
ストローク(mm)100
全長(mm)608
質量(kg)3.5(本体のみ)
使用空気圧力(MPa)0.3~0.5
空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(L/minANR)170~340(最大)
ピストン径(Φmm)50
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード