8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3 分解能1ug/m3 温度範囲(℃)空気温度:0~50 精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH 湿度範囲0~100%RH 電源充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38 質量(g)139 仕様チャネル:2.5、10um 測定ガスPM2.5、PM10
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷

伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
仕様●範囲(m/s):0.1~25.0●▼解像度:0.01m/s●▼精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●▼解像度:0.1km/h●▼精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温範囲:0~50℃●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g アズワン品番65-9088-10
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 質量(g)226 電源単4電池×3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30 使用温度(℃)0~40 センサータイプ高周波方式水分センサー 測定方式高周波式 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能0.1 機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり 使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

食用油測定器です。食用油の温度とTPM値を表示できます。TPM値(極性化合物)をみることで、熱の影響による食用油の劣化を確認できます。
仕様●測定温度範囲:30℃~200℃●温度精度:±1.5℃●分解能:0.1℃●TPM:0~40%●電源:単4電池×2●寸法:75×75×258mm●重量:547g アズワン品番65-9088-50
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 測定精度CO2:±5%±75ppm 温度測定範囲(℃)-10~60 温度精度±1℃ 湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0 湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH) 電源内蔵充電式リチウムバッテリー 寸法(mm)96×59×48 質量(g)117
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速 測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F) 測定項目風速・風温・風量 分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F 精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21 質量(g)200
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

。有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230g アズワン品番65-9088-46
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm)185×55×38 質量(g)139 電源9V角乾電池 深さ(mm)貫通深度:20~40 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能1 機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷