6ページ目:

590件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ3段式アサヒペン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
PCミニコテバケ アサヒペンPCミニコテバケアサヒペン(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ハケ目がつきにくく細かなところが簡単に塗れる。
種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペンワンタッチ 目地補修材(カベ用)アサヒペン
599税込659
1本(200mL)
予約販売
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
光反射スプレー 300ml 白 アサヒペン光反射スプレー 300ml 白アサヒペン
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
COBRAノンスリップテープ アサヒペンCOBRAノンスリップテープアサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
木柄カベ紙のりバケ アサヒペン木柄カベ紙のりバケアサヒペン(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。
毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用RoHS指令(10物質対応)対応
カビのガード カビドメスプレー アサヒペンカビのガード カビドメスプレーアサヒペン(4件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。 速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。 エタノールによる抗菌効果もあります。 この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。 下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱商品タイプ本体使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)RoHS指令(10物質対応)対応
ハケ洗い液 アサヒペンハケ洗い液アサヒペン(2件のレビュー)
799税込879
1缶(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン水性簡易屋上防水塗料アサヒペン(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(8kg)ほか
当日出荷
厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面使用場所屋外用特性防水、耐候乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
防水塗料スプレー アサヒペン防水塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
多用途ローラースモール10本パック アサヒペン多用途ローラースモール10本パックアサヒペン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途内装から外装まで幅広い用途に!!サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
平筆セット アサヒペン平筆セットアサヒペン(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容平筆#8、#12適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11RoHS指令(10物質対応)対応
水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン水性コンクリートフロア防水塗料アサヒペン(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
油性高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性高耐久鉄部用スプレーアサヒペン
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。特性耐久・耐摩耗/さび止め光沢ツヤ消し主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品塗回数標準:1油性 or 水性油性仕上塗膜:不透明(下地を隠す)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(m2)1.1~1.3使用場所屋内/屋外主成分シリコンアクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペンUVカット2倍強い明るい障子紙アサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
押さえヘラ アサヒペン押さえヘラアサヒペン
799税込879
1個
当日出荷
粘着カベ紙のシワ出し・圧着に。 軟質塩ビ製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着が、スムーズにできます。
幅(mm)180トラスコ品番829-0145材質(柄部)ABS樹脂材質(ヘラ部)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ニススプレー アサヒペンニススプレーアサヒペン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品使用場所屋内外兼用特性耐久危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
多用途ローラーレギュラー5本パック アサヒペン多用途ローラーレギュラー5本パックアサヒペン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100mm)ほか
当日出荷
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途内装から外装まで幅広い用途に!!サイズレギュラー種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ジンクスプレー アサヒペンジンクスプレーアサヒペン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
オールワンモルタル アサヒペンオールワンモルタルアサヒペン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
バツグンの塗りやすさ!補修・下塗りを1発施工!ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン油性塗料ツヤ消し剤アサヒペン(5件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
特性ツヤ消し使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)アサヒペン
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ブラック質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペンメタルプライマー(ハケ塗り)アサヒペン(2件のレビュー)
859税込945
1缶(200mL)
当日出荷
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用クリヤ主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペンPCスタンダードハケ 水性用アサヒペン(1件のレビュー)
529税込582
1本(30mm)ほか
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカーうすめ液 アサヒペンラッカーうすめ液アサヒペン
689税込758
1缶(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。主な用途粘土タイプラッカーシンナー適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
簡単シールはがしスプレー アサヒペン簡単シールはがしスプレーアサヒペン
489税込538
1本(100mL)
当日出荷
シミになりにくく跡がキレイ 下地への影響が少ない タレにくく使いやすい
用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に 粘着剤のベトつき除去に使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
油性高耐久鉄部用推奨刷毛 アサヒペン油性高耐久鉄部用推奨刷毛アサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペンEXアイロン貼りふすま紙アサヒペン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。幅(m)0.95長さ(m)1.8材質紙、熱接着性樹脂(EVA)RoHS指令(10物質対応)対応
せんい壁砂壁おさえ アサヒペンせんい壁砂壁おさえアサヒペン(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(2L)ほか
当日出荷
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水使用場所屋内用透明主な用途危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ワッペンシートおさえヘラ アサヒペンワッペンシートおさえヘラアサヒペン
749税込824
1個
当日出荷
軟質塩ビ製のヘラで、ワッペンシートやガラス装飾シートの空気出しやシワのばしが、スムーズにできます。
幅(mm)150材質(柄部)ABS樹脂材質(ヘラ部)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン簡単ふすまの引き手釘打ちアサヒペン(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙用丸刃カッター アサヒペン障子紙用丸刃カッターアサヒペン(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
きれいに切れる丸刃型の障子紙専用カッターです。
材質(刃)ステンレス
PCポリシート アサヒペンPCポリシートアサヒペン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途外装塗装時の大型養生にシート長さ(m)100厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
簡易タイプ 多用途コテバケ アサヒペン簡易タイプ 多用途コテバケアサヒペン(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
平面塗装は刷毛で塗るより簡単で、スピーディーに仕上がります。 縁の塗装はエッジ部を上手に使えばマスキングテープが要りません。
用途部屋の縁部の塗装・平面・ドアなどの細部の塗装、ラティス・ウッドデッキなど屋外木製品の塗装に。種類刷毛材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペンUVカット超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
冷・暖房効率アップ!
用途プラスチックを障子紙の両面に張り合わせしてあり、破れにくく、ペットのひっかき傷にも強い障子紙です。UVカット加工をしていますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。UVカット率は約90%です。従来の障子紙の風合いがあります。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果が上がります(内外気温差が大きい場合は、結露することがあります)。寸法(cm)94×180施工面積障子1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
水性屋外用ニス アサヒペン水性屋外用ニスアサヒペン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋外での耐久性抜群!水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)使用場所屋外特性耐久性標準重ね塗り回数(回)2塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上成分アクリル樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性コンクリート床用 アサヒペン水性コンクリート床用アサヒペン
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床クリヤ使用場所屋内外特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性成分アクリルエマルション光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
かべ紙用補修のり アサヒペンかべ紙用補修のりアサヒペン(1件のレビュー)
359税込395
1個(100g)
当日出荷
カベ紙の破れ、はがれの補修に。
成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ふすま下ばり用 アサヒペンふすま下ばり用アサヒペン(3件のレビュー)
629税込692
1パック(12枚)
当日出荷
ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
用途のりをつけて貼るタイプ長さ(cm)63幅(cm)47使用の目安ふすま2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
貼り道具セット 粘着 アサヒペン貼り道具セット 粘着アサヒペン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。セット内容おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら