8ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
590件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム万能用ローラーバケセット アサヒペンスリム万能用ローラーバケセットアサヒペン(1件のレビュー)
959税込1,055
1個(100mm)
予約販売
水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
用途狭い所、コーナー、入隅の塗装にセット内容スリム万能用ローラーバケ(100mm)、スリム用ローラートレイ(100mm用)サイズスモール質量(g)220種類ローラーセット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×170×330ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
PCポリベラ アサヒペンPCポリベラアサヒペン
239税込263
1個(38mm)ほか
当日出荷
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
丸筆セット アサヒペン丸筆セットアサヒペン(2件のレビュー)
989税込1,088
1セット(2本)
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容丸筆#6、#10適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途マットカラースプレー スノーホワイト アサヒペン水性多用途マットカラースプレー スノーホワイトアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
4日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50スノーホワイト容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
生のりパックカベ紙 アサヒペン生のりパックカベ紙アサヒペン
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
のり付け不要!貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料はがし液 アサヒペン水性塗料はがし液アサヒペン
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペンカップセメント 速乾セメント 30分アサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1個(200g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にグレー硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
水性サビドメ アサヒペン水性サビドメアサヒペン
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。赤さび主な用途鉄部使用場所屋外用特性サビドメ危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
丸筆ラウンド アサヒペン丸筆ラウンドアサヒペン
469税込516
1本
当日出荷から3日以内出荷
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンクリーナー油汚れ用 アサヒペンキッチンクリーナー油汚れ用アサヒペン
899税込989
1本(500g)
当日出荷
超強力洗浄スプレー タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板などの油汚れの洗浄に!強力分解室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。ベタベタ油もガンコな汚れも強力に分解洗浄します。泡タイプで垂れにくい製品です。
用途油汚れの洗浄に。(換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁や床面、タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板など)成分けい酸塩(5%)、有機溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル 3%)内容量(g)500液性アルカリ性使用量1m2に当たり/30~50回スプレー(24~40g相当)RoHS指令(10物質対応)対応
水性ニススプレー アサヒペン水性ニススプレーアサヒペン
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
ミニスモールローラー minicoro ハンドル アサヒペンミニスモールローラー minicoro ハンドルアサヒペン
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスシャフトで折れにくい!
材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット写真用保護スプレー アサヒペンインクジェット写真用保護スプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。透明(クリア)特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
のり塗布用ローラーバケセット アサヒペンのり塗布用ローラーバケセットアサヒペン
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトサイズで作業がラクラク!コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。寸法(mm)100材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレンセット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ主な用途塗装用
ワークペールEX 専用フタ アサヒペンワークペールEX 専用フタアサヒペン
559税込615
1個
当日出荷
ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
超強プラスチック障子紙 アサヒペン超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工市松RoHS指令(10物質対応)対応
のり貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペンのり貼り超強プラスチック障子紙アサヒペン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) 美しい和紙の風合いがあります。 障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。 障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合無地寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)RoHS指令(10物質対応)対応
穴うめ下地パテ アサヒペン穴うめ下地パテアサヒペン
769税込846
1本(200g)
当日出荷
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
壁おさえスプレー アサヒペン壁おさえスプレーアサヒペン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。透明(クリヤ)塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
平角容器 アサヒペン平角容器アサヒペン(3件のレビュー)
319税込351
1個(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリペール缶 アサヒペンポリペール缶アサヒペン
319税込351
1缶(1L)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料用シーラーアサヒペン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.8L)ほか
当日出荷
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
有孔ラバーマット アサヒペン有孔ラバーマットアサヒペン(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
4日以内出荷
泥はね防止・滑り止め・靴の汚れ落としなどに。有孔タイプ。玄関に/濡れると滑りやすくなる石材やタイルなどの玄関にラバーマットを敷いて滑り止めとして。靴底の汚れ落としとしても使えます。駐車場に/乗り降り時のスリップ防止、靴の汚れ落としとしても使えます。未舗装の駐車場では、雨で水たまりができ、車を泥で汚してしまうことも…。ラバーマットを敷くことで、泥はねを防止できます。お庭の芝生に/芝生の上に敷いておくと穴から芝生が成長し、やがてマットをほぼ隠すことができます。これにより、自然な外観を維持しつつ安全性を高めることができます。また、踏圧による擦り切れから芝生を保護します。
寸法(cm)約60×80×2.2素材天然ゴム
プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペンプラスチック用プライマー(ハケ塗り)アサヒペン(1件のレビュー)
869税込956
1缶(200mL)
当日出荷
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用クリヤ主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン水性木部変色防止クリヤコートアサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
UV超強プラスチック障子紙 アサヒペンUV超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工優花RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペンアイロン貼り超強プラスチック障子紙アサヒペン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。 冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較) 障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。 アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。 紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。 障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)1.8幅(cm)94使用の目安障子1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
穴うめパテセット アサヒペン穴うめパテセットアサヒペン(2件のレビュー)
829税込912
1パック(10g×3本)
当日出荷
カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ成分合成樹脂、無機充填材、顔料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポスターカラー アサヒペンポスターカラーアサヒペン(1件のレビュー)
589税込648
1個(45mL)
当日出荷から3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
水性シリコンアクリルトタン用 アサヒペン水性シリコンアクリルトタン用アサヒペン(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
超耐久!酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い。 高性能シリコンアクリル樹脂塗料。 汚れがつきにくく、美しいツヤ長持ち。 サビに強く、しっかり密着。 1回塗りで仕上がるので、大変便利です。 トタン板、カラートタンへの密着が強く防錆効果に優れています。 シリコン架橋により強靭な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、シャッター・門扉・フェンスなど屋外の鉄部や木部。主な用途トタン、鉄部、木部使用場所屋外用乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
軽量パテ(内外部用)1.8L アサヒペン軽量パテ(内外部用)1.8Lアサヒペン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1.8L)
当日出荷
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
白ウエス(リサイクル生地) アサヒペン白ウエス(リサイクル生地)アサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(1kg)ほか
当日出荷
用途塗料・油よごれの拭き取り工程処理国内一般家庭より古着(Yシャツ・トレーナー)、リネン業者(洗濯済シーツ)を裁断袋詰め区分中古RoHS指令(10物質対応)対応
特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン特上 油性トタン・瓦用ハケアサヒペン(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
毛丈(mm)65形状種類刷毛材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
油性サビ鉄用 アサヒペン油性サビ鉄用アサヒペン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。 水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可
用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
レギュラー万能用ローラーバケセット アサヒペンレギュラー万能用ローラーバケセットアサヒペン
879税込967
1個
当日出荷
便利でお得なローラーバケセットです。レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)
用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)適合塗面:水性塗料・油性塗料トラスコ品番593-9934セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレンローラー幅(mm)180寸法(cm)17.78主な用途万能用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレーアサヒペン
699税込769
1本(100mL)
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50アッシュグレー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
溶岩石ドライマット アサヒペン溶岩石ドライマットアサヒペン
848税込933
1個
3日以内出荷
吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等タイプソフトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
水性フローリングニス アサヒペン水性フローリングニスアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ガラス用遮熱シート アサヒペンガラス用遮熱シートアサヒペン
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
油性高耐久アクリルトタン用スプレー アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用スプレーアサヒペン
1,798税込1,978
1缶(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)使用場所屋外用塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)主成分アクリル樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険等級乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら