22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
用途外壁等の養生に。 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 耐熱性 材質(テープ)スフ紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アサヒペンカベ紙 はがしヘラ
エコ商品
柄つきのステンレス製ヘラで、カベ紙をはがした後に壁面に残る裏紙を、スムーズにはがすことができます。
幅(mm)75 材質ポリプロピレン、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アサヒペンPCコロナシート
エコ商品
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
透明 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールタイプカベ紙 アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプカベ紙
エコ商品
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

82 EXアイロン貼りふすま紙うらばり用 アサヒペン 動画あり
アイロンだけで手早く簡単に貼れます。 枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 はがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。 長さ(cm)180 幅(cm)95 無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

#782 簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙専用粉のり アサヒペン 動画あり
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙〉専用粉のりです。 のりが乾くまでは、貼り直し、位置合わせができます。 不要の際は下地を傷めずキレイにはがすことができます。
用途簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙貼付用 材質でんぷん 規格20g 面積貼れる面積の目安:90cm×2.5m分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

アサヒペンはがせる粘着シート
エコ商品
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。 材質オレフィン 粘着剤アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL)(cm)45×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単シールはがしスプレー アサヒペン 動画あり
アサヒペン簡単シールはがしスプレー
エコ商品
シミになりにくく跡がキレイ 下地への影響が少ない タレにくく使いやすい
用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に 粘着剤のベトつき除去に 使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
489 税込538
当日出荷

障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。
用途障子貼り用 幅(cm)69 長さ(m)3.6 仕様貼れる面積の目安:障子2枚分 材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
アサヒペンガラス用遮熱シート
エコ商品
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。 太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。 紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル ブロンズ 長さ(m)2 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン 動画あり
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。 幅(m)0.95 長さ(m)1.8 材質紙、熱接着性樹脂(EVA) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイロン貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペン 動画あり
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。 冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較) 障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。 アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。 紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。 障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。 材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付 長さ(m)1.8 幅(cm)94 使用の目安障子1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用 長さ(m)3.6 材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用 幅(cm)94 長さ(m)3.6 材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールタイプガラスシート アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプガラスシート
エコ商品
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス) 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で破れにくい、特厚口タイプの障子紙。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約5倍の強さです。 温かみを感じる、破れにくい障子紙です。厚手で、作業しやすく、シワになりにくい障子紙です。 UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。 伸縮が少なく、雨天でもたるみにくい障子紙です。 濡れた状態でもしっかりしているのでカットしやすく、貼り替えの際も破れにくくきれいにはがすことができます。
用途障子貼り用 材質ポリエステル(70%)、パルプ(20%)、ビニロンバインダー(10%)、蛍光剤配合 使用の目安貼れる面積/障子2枚分 シート長さ(m)3.6 シート幅(cm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)