16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性 コンクリート床用 アサヒペン 動画あり
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 。特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 。安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります) 主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床 クリヤ 使用場所屋内外 特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性 成分アクリルエマルション 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内カベ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。 塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4 光沢ツヤ消し 使用場所屋内/屋外 仕上塗膜:半透明 特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数標準:1 油性 or 水性水性 主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り) 乾燥時間(時間)夏期2/冬期3 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物
1缶ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料 塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2 油性 or 水性水性 塗回数標準:2 光沢ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性 使用場所屋内/屋外 乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90 主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物
1缶(1.6L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性ラストエイジングコート アサヒペン 動画あり
いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。
用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません) 主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません) 使用場所屋内外 標準重ね塗り回数(回)1 光沢ツヤ消し 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分) 乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6 塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個(150mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性 WOODジェルステイン アサヒペン 動画あり
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。 主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤 主な用途屋内木部・屋外木部 使用場所屋内用・屋外用 特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)