「アサヒ 亜鉛」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。 シルバー 種類エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量10~20%
1缶(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルプライマー アサヒペン 動画あり
非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄 乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。 種類エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、速乾、防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量30~40%
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
859 税込945
当日出荷

おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。 仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10 成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水 種類水性(樹脂系) 容量(L)2 塗り面積(m2)200(タタミ120枚分)
1個(2L)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!。きれいに塗れる塗布ツール(計量キャップ・塗布用スポンジ)付き。
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。 仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10 成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水 容量(mL)500 種類水性(樹脂系) 塗り面積(m2)50(タタミ30枚分)
1個(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

アサヒペンすべり止めスプレー
エコ商品
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60 透明(クリヤ) 容量(mL)300 質量(g)360 品名合成樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
欠品中

アサヒペンスーパープレス缶
エコ商品
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3 材質スチール(亜鉛メッキ仕上) 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
969 税込1,066
当日出荷