2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。 グレー系 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:30 危険物の類別非危険物
1個(750g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)