「塗料 下塗り スプレー」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン 動画あり
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光、蛍光 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メタルプライマー アサヒペン 動画あり
非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄 乾燥時間(分)夏期/15~20、冬期/30~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
1個(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。 主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ) ツヤ消し白(粗目) 使用場所屋内外 特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 動画あり
トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 タイプ速乾 種類エポキシ樹脂さび止めペイント 主な用途 乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.12kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

速乾サビドメスプレーR アサヒペン 動画あり
速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用
用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め 質量(g)333 乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期) 機能耐水性 主な用途 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分) 油性 or 水性油性 特性速乾、さびどめ、さび止 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力サビドメスプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。) 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性速乾、さび止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)