1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・シャッター・サイディング洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。 泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤 使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。 使用の目安1m2に対して20~30回スプレー RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)22~33
1本(500g)
889 税込978
当日出荷