3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ニス アサヒペン 動画あり
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水性 ユカ用ニス アサヒペン 動画あり
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途ニス・ステイン用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(15mm)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)