カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Colder Products Company
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,031)
  • CKD(141)
  • Festo(134)
  • イチネンTASCO(123)
  • エスコ(59)
  • 大阪ジャッキ製作所(57)
  • フジキン(53)
  • CEJN(セイン)(49)
  • RS PRO(49)
  • エナパック(36)
  • イスカル(28)
  • カーメックス(27)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • アズワン(16)
  • アイシス(15)
  • Loc-Line(ロックライン)(14)
  • アサダ(13)
  • BBKテクノロジーズ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1 8npt」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング ボディ APCシリーズ Colder Products Companyカップリング ボディ APCシリーズColder Products Company
22,980税込25,278
1袋(25個)
73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナーアズワン品番68-4132-40
カップリング インサート PMCシリーズ Colder Products Companyカップリング インサート PMCシリーズColder Products Company
1袋(25個)
欠品中
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニングアズワン品番67-4946-50
カップリング インサート APCシリーズ Colder Products Companyカップリング インサート APCシリーズColder Products Company
1袋(25個)
欠品中
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナーアズワン品番67-0320-49
ホースカップリング ホース内径 3/8インチ プラグカプラ PP Colder Products Companyホースカップリング ホース内径 3/8インチ プラグカプラ PPColder Products Company
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ストレートホースバーインサート
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●コネクタジェンダ:メス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:3/8インチ●ホース内径:3/8インチ●最大使用圧力:4.2 bar●ボディ材質:PP●コード番号:179-5131アズワン品番65-8050-24
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ