商品豆知識
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
質量(kg)16
色緑
アズワン品番4-6088-01
幅×長さ(mm)600×10000
1巻
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
関連キーワード