922件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:ステンレス/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:245mm●頭部長さ:240mm●頭部板厚:1.2mm アズワン品番65-8911-65
1個
5,698 税込6,268
欠品中

。日本製。積載荷重:300Kg。後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車。キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い。指詰め防止の安全機能(特許)が付いています。。対応部品。181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)。※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PP アズワン品番65-8912-51
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

浅香工業豊穣
。長切れで丈夫な日本製
仕様●全長:1370mm●柄長:1350mm●頭部先幅:145mm●頭部長さ:270mm●重量:1.5kg●頭部材質:鋼付●柄部材質:天然木 アズワン品番65-8911-05
1個
9,998 税込10,998
欠品中

用途屋根の雪落としに適します 材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム 質量(kg)0.5 頭部高さ(mm)115 先幅(mm)450
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 タイプ900柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,598 税込5,058
8日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,698 税込5,168
10日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3.2 頭径(Φmm)135 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
8,198 税込9,018
6日以内出荷

用途北陸型掛矢用の替柄です 全長(mm)900 質量(kg)0.6 頭部寸法(mm)26×38 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3 頭径(Φmm)120 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)5.2 頭径(Φmm)150 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
9,298 税込10,228
6日以内出荷

浅香工業PCクサビ 中
用途木を倒す際、薪割り作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防ぐ為に使用します 全長(mm)210 質量(kg)0.25 サイズ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

土農工具用鉄クサビ
材質スチール 寸法(mm)5×23×80 サイズ特大
1個
699 税込769
3日以内出荷

浅香工業PCクサビ 大
用途木を倒す際、薪割り作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防ぐ為に使用します 全長(mm)270 質量(kg)0.46 サイズ
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

用途ハンマー用の替柄です 全長(mm)1050 質量(kg)0.6 頭部寸法(mm)26×35 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1本
4,198 税込4,618
7日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))
仕様●サイズ:105mm●材質●▼天然木●重量:2.62kg●全長:900mm●頭部胴径:105mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mm アズワン品番65-8911-11
1個
4,998 税込5,498
欠品中

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mm アズワン品番65-8911-64
1個
5,598 税込6,158
欠品中

鍬用で頭部の抜け止めに使用する部品
仕様●長さ:72mm●幅:14mm●厚さ:9mm アズワン品番65-8912-80
1個
129 税込142
欠品中

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。
仕様●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55° アズワン品番65-8911-66
1個
6,498 税込7,148
欠品中

降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm アズワン品番65-8909-40
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。
仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.4kg●全長:1130mm●爪部先幅:250mm●頭部長さ:335mm●爪数:5本 アズワン品番65-8909-46
1個
8,998 税込9,898
欠品中

線路の保線作業に最適です!木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。頭部に左右各3箇所穴が開いており、ワイヤーを通せるようになっています。頭部が擦り減っていくとワイヤーを上部の穴に付け替えをします。バラストをすくう時、スコップが深く刺さるため、形状をギザギザにしています。通常、金象のスコップで使用している鋼板は1.45mmですが、ハードな作業を想定して厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用しています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用
用途一人がスコップを持ち、もう一人(または二人)が綱を引っ張って、バラストをかき上げる作業で使用します。 材質頭部/炭素鋼、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)2.2 先端寸法(mm)(頭部)275 頭部長(mm)367 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6
1本
7,498 税込8,248
欠品中

ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター仕様。ホース接続をワンタッチに。
用途ホースの接続に。 材質樹脂 寸法(mm)60×35×35 質量(g)20 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
309 税込340
4日以内出荷

ホースとホースをつなぐ。
用途ホースの継ぎ足しに。 材質樹脂 寸法(mm)45×35×35 質量(g)50 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
309 税込340
3日以内出荷

ベランダや庭での散水や清掃に便利。 場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等 カバー 寸法(mm)210×140×270 質量(kg)1.2 ミントカラー キャスター ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)10 パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小) 特性節水・耐寒・耐圧 巻取形式手動
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

片手で水形切替が出来る。 操作性に優れた前レバー。 手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)245×140×60 質量(g)250 パターン3種類 シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。 通水・止水がワンタッチで出来る。 スリム形状で持ちやすい。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)245×140×60 質量(g)200 パターン5種類 シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ノコ刃で引くように草を刈り取ります。コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途狭いところの草取り作業時に。 材質頭部/ステンレス、柄部/PP 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)45
1本
459 税込505
3日以内出荷

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

金象ポテトホーク 4L、ポテトホーク 5L用の替柄です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。 材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC 全長(mm)700 質量(kg)1 使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
3日以内出荷

切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして 材質天然木 幅(mm)約21 厚さ(mm)約7 全長(mm)約80 サイズ 質量(g)9
1個
199 税込219
3日以内出荷

クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして 材質天然木
1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)580 質量(g)900 頭部長(mm)295 先幅(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷