922件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型 材質ポリアミドコポリマー 太さ(mm)2.4
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 頭部高さ(mm)50
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。 刃渡り(mm)165 全長(mm)315 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)320 頭部高さ(mm)33
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌 刃渡り(mm)150 全長(mm)320 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)100 刃長(mm)170
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途片手ハンマー用 材質スチール
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

192406 FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品 浅香工業 動画あり
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします) 全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業 材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ 全長(mm)1500 質量(g)800 先幅(mm)180
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業 トラスコ品番835-7834 全長(mm)1430 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数12 頭部高さ(mm)95 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)3.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 高さ(mm)(頭部)130 先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.5
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)205 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.8
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ホワイト セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)11 高さ(mm)1480 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)50
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg)24 アイボリー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 奥行(mm)460 間口(mm)890 段数5 耐荷重(kg/段)130~150 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×460×1790 均等耐荷重(kg/段)130~150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)330 全長(mm)400 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 質量(g)230 刃の種別全鋼
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。 全長(mm)670 刃長(mm)165 刃渡り(mm)150 切断能力(mm)(生木)約15 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)800 柄長さ(mm)450 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木
1丁
3,998 税込4,398
6日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用 全長(mm)165 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)175 使用目的生花、華道
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1165 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)480 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)180
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

隙間収納可能なコンパクトサイズで車載用としても最適。専用持ち手穴付で持ち運びが楽。実用性重視の本格的スペック。走行抵抗が軽減し、かる~く押せる。積載面は滑り止め付き(4箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。平台車としても利用可能です。軽量樹脂製台車。持ち運びが楽でかる~く押せる、買い物荷物の運搬やゴミ出し等に、あれば便利なコンパクト樹脂製台車です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)750 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×726×127 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×760×240 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。 トラスコ品番780-7961 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)230 質量(g)165 柄長さ(mm)120 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m 巻取形式手動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm)1050 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1100 質量(g)550 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)270 質量(g)140 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。 先幅(mm)245 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(kg)0.6 頭部板厚(mm)1.2
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1200 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3115 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業 動画あり
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm)1530 質量(kg)2.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に 全長(mm)1100 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)425 アズワン品番64-8319-59 先幅(mm)305 頭部板厚(mm)2
1丁
8,898 税込9,788
翌々日出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

#2 T柄 河川用円匙 浅香工業 動画あり
浅香工業河川用円匙
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 T柄(かし材) 先幅(mm)230 肩幅(mm)200 頭部板厚(mm)1.6
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム 質量(kg)1.4 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)【キャスター】178 車輪幅(mm)35 取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール 全長(mm)322 質量(g)440 全幅(mm)44 板厚(mm)4
1個
749 税込824
3日以内出荷