14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷

積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。 材質天然木
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)178 質量(g)800 車輪幅(mm)38 取付ピッチ56×99 騒音対策あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に 全長(mm)1100 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)425 アズワン品番64-8319-59 先幅(mm)305 頭部板厚(mm)2
1丁
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ハンドル固定式。積載面の裏側に補強ビームが溶接されて頑丈。 積載面の裏側に1.4mm厚の補強ビーム(梁)を3本溶接したハードユース仕様です。 キャスターはクッション性・静粛性に優れたブタジェンラバー車輪採用。 交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセットがあります。
適合部品:180333 キャリーラック大用キャスター130mm自在車輪、180340 キャリーラック大用キャスター130mm固定車輪、181202 キャリーラック大KL用ハンドルセット 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)895 材質(車輪・金具)スチール 使用時寸法(mm)外寸:全長970×全幅600×全高895 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)970 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

94999 金象印 東京ジョレン柄 丸 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状 全長(mm)900 質量(g)360 アズワン品番64-8326-70
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。 全長(mm)690 刃長(mm)195 刃渡り(mm)180 切断能力(mm)(生木)約15 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)900 柄長さ(mm)455 使用目的刈り込み作業 切断対象枝葉
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。 全長(mm)550 刃長(mm)165 刃渡り(mm)135 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)500 柄長さ(mm)390 使用目的刈り取り作業 切断対象芝生
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

しずキャリーミニ用の取り替え用低騒音キャスター。
形状固定 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)(キャスター)113 質量(g)800 車輪幅(mm)23 取付ピッチ40mm×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
形状自在 質量(kg)1 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)(キャスター)113 車輪幅(mm)23 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。
用途工場や倉庫での荷物の運搬作業に 耐荷重(kg)300
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷