88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1220 材質スチール 質量(kg)3.5 頭部寸法(mm)150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業 板厚(mm)(頭部)1.2 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm)47 軸太さ(mm)25 材質スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。 全長(mm)1080 材質(頭)スチール製 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)400 頭部幅(mm)先:295 頭部板厚(mm)1.3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

#4198 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業 動画あり
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)185
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)950 質量(g)830 深さ(mm)(頭部)50 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。 材質スチール 全長(mm)1520 質量(kg)5 奥行(mm)頭部:170 全幅(mm)220 頭部幅(mm)168 頭部高さ(mm)130
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm)1500 先幅(mm)480 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)350 爪数22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。
仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木 アズワン品番67-9144-01
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1323 先幅(mm)195 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数8本 頭部高さ(mm)83 頭部板厚(mm)4.5
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 頭部幅(mm)115 トラスコ品番780-7538 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ 寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ) 全長(mm)1050 質量(g)820 頭部長(mm)250
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)420 全長(mm)1220 質量(kg)2.7 爪数8本 先幅(mm)(爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 長さ(mm)(頭部)80 幅(mm)(頭部)75 全長(mm)300 質量(g)200 柄長さ(mm)300
1丁
969 税込1,066
3日以内出荷

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 全長(mm)345 質量(g)220 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷