75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

金象印スコップ 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部板厚(mm)1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄 配管職人(溝堀専用) 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番382-0092 質量(kg)1.5 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

かるーいショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)915 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 頭部板厚(mm)1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプ柄 本職用刃付ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。 その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。 種別丸型 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0050 質量(kg)1.8 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!。頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール 形状角型 全長(mm)815 質量(kg)約1.1 ブラック 板厚(mm)【頭部】.45 頭部長(mm)218 先幅(mm)【頭部】180 頭部肩幅(mm)167
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷

使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 頭部幅(mm)115 トラスコ品番780-7538 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ 寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ) 全長(mm)1050 質量(g)820 頭部長(mm)250
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術。頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm)1050 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1100 質量(g)550 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 柄長さ(mm)1050 トラスコ品番780-7945 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1150 質量(g)430 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)150
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。 全長(mm)1340 質量(kg)0.6 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)75 爪数8本 先幅(mm)195
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。 トラスコ品番868-1909 全長(mm)1200 材質/仕上爪:スチール、柄:スチール鋼管 質量(kg)2.5 爪長さ(mm)400 爪数7 先幅(mm)390
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

丸 P柄 かるーいゾーショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 種別丸型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

SPショベル 浅香工業 動画あり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

770 金象印 強靱ショベル 丸 P柄 浅香工業 動画あり
板厚を厚くした強力な作業用ショベル。
用途造園作業など 全長(mm)970 質量(kg)1.8 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
材質オールスチール 全長(mm)970
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に 材質(頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)頭部:280 全長(mm)945 質量(kg)1.7 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 色温度(K)シャンパンゴールド 先幅(mm)頭部:235 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)210
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別丸型 全長(mm)1105 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)232
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

#4181 多用途に使える菜園ショベル 浅香工業 動画あり
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途畦切、植木の移植用に適しています 全長(mm)940 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)265 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)205
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど 全長(mm)1230 質量(g)710 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール 爪数5本 先幅(mm)160
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木 形状角型 全長(mm)1480 質量(kg)約2.2 板厚(mm)【頭部】1.7 頭部長(mm)245/292 頭部肩幅(mm)220
1丁
8,698 税込9,568
7日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1400 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木 形状丸形 全長(mm)1480 質量(kg)約1.9 板厚(mm)【頭部】1.7 頭部長(mm)292 頭部肩幅(mm)220
1丁
8,498 税込9,348
8日以内出荷