「レーキ 農具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。
9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約550~(最大)約730
トラスコ品番783-1994
質量(g)340
爪数9本(玉付)
先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状
全長(mm)1200
質量(g)700
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り・集草作業
全長(mm)1225
材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ
質量(g)105
先幅(mm)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番835-7834
全長(mm)1430
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12
頭部高さ(mm)95
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)先板部:16
全長(mm)約980~1590
質量(kg)1.2
先端寸法(mm)95×600
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし
柄長さ(mm)1050
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)
全長(mm)1100
質量(g)550
柄径(Φmm)25
先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
12本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)725
トラスコ品番780-7929
長さ(mm)(頭部)430
質量(g)280
爪数12本(頭部)
先幅(mm)(頭部)160
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします)
全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業
材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ
全長(mm)1500
質量(g)800
先幅(mm)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm
アズワン品番65-8909-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード